Beli mesin bending plat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Penekuk Plat
    Mulai

    Rp5.399.900

    KRISBOW Alat Penekuk Plat
    atribut:
    • Bending Angle (°): 0-135
  2. ALDO Pemotong Plat 3in1
    Mulai

    Rp18.999.900

    ALDO Pemotong Plat 3in1
    Deskripsi:
    Fungsi:- Potong- Roll- Tekuk
  3. ALDO Alat Bending Plat Hydraulic
    Mulai

    Rp12.999.900

    ALDO Alat Bending Plat Hydraulic
    atribut:
    • Width (mm): 200
    • Dimensions (mm): 280x210x380
    • Maximum Thickness (mm): 12
    • Output (t): 16
  4. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  5. JIULONG Bar Bending Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    JIULONG Bar Bending Machine
    Deskripsi:
    Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.
    atribut:
    • Motor Power (kW): 3
    • Motor Speed (rpm): 1440
  6. KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll
    atribut:
    • Bed Width (mm/inch): 760 (30)
    • Shearing Thickness (mm): 1
    • Bending Thickness (mm): 1
    • Bending Angle (°): 90
    • Max. Rolling Thickness (mm): 1
    • Dia Of Roll (mm): 39
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
  7. KRISBOW Mesin Tekuk
    Mulai

    Rp45.999.900

    KRISBOW Mesin Tekuk
    atribut:
    • Bending Width (mm): 1270
    • Bending Thickness (mm): 2
    • Bending Angle (°): 0-135
    • Max. Clamping Bar Lift (mm): 48
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1700x710x1270
  8. Shinano Dual Action Sander
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shinano Dual Action Sander
    atribut:
    • Spindle Size: 5/16-24UNF
    • Hose size: 10mm
  9. BAILEIGH INDUSTRIAL Straight Brake
    Mulai

    Rp82.999.900

    BAILEIGH INDUSTRIAL Straight Brake
    Deskripsi:
    These straight brakes require manual effort to clamp the beam and lift the folding bar to make bends in sheet metal. They are commonly used in areas or on jobsites without access to power.
    atribut:
    • UNSPSC: 23161513
    • Actuation: Hand Lever
    • Application: Bending
    • Brake Type: Straight
    • Material: Steel
    • Power Source: Manual
  10. JIULONG Bar Bending Spiral Machine
    Mulai

    Rp30.999.900

    JIULONG Bar Bending Spiral Machine
    Deskripsi:
    Rangkaian mesin pembengkok busur baja ini adalah peralatan pembengkok busur khusus yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan kami untuk proyek konstruksi skala besar, jembatan, terowongan, gorong-gorong, pembangkit listrik, proyek kereta bawah tanah, dll. Rangkaian produk ini mudah dioperasikan, mudah dirawat, efisien dan cepat, dengan busur yang akurat, dan pencetakan satu kali. Dapat membengkok PIPA besi menjadi bentuk LINGKARAN.
    atribut:
    • Max Bending Diameter (mm): Ø18-36
    • Motor Power (kW): 4
    • Working Voltage (V): 380
    • Bending Arc Speed (rpm): 20
    • Dimensions (mm): 960x760x800
    • Motor Speed (rpm): 1440
  11. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  12. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  13. KRISBOW Mesin Slip Rol
    Mulai

    Rp3.799.900

    KRISBOW Mesin Slip Rol
    Deskripsi:
    Slip Roll Machine 0.8 x 305mm
    atribut:
    • Maximum Thickness (mm): 0.8
  14. Strong Indonesia Bar Bender
    Mulai

    Rp36.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Minimum Current (A): 15
  15. HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    Mulai

    Rp9.799.900

    HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)
    atribut:
    • Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
    • Total Length (mm): 510
  16. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  17. Wipro Pipe Bending Machine (Mesin Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp28.999.900

    Wipro Pipe Bending Machine (Mesin Pembengkok Pipa)
    atribut:
    • Circular Pipe Mould: 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76
    • Square Pipe Mould: 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50
    • Bending Pipe Wall Thickness (mm): 0.5-2
    • Motor Power 50Hz (V/kW): 220/1.5
  18. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

Daftar Harga mesin bending plat Terbaru October 2026
KRISBOW Alat Penekuk PlatRp5.399.900
ALDO Pemotong Plat 3in1Rp18.999.900
ALDO Alat Bending Plat HydraulicRp12.999.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeRp6.599.900
Future Star Pipe Roll Bending Machine (Mesin Pembengkok Pipa)Rp12.999.900
JIULONG Bar Bending MachineRp10.999.900
KRISBOW Mesin Potong Tekuk & RollRp14.999.900
KRISBOW Mesin TekukRp45.999.900
Shinano Dual Action SanderRp4.699.900
BAILEIGH INDUSTRIAL Straight BrakeRp82.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)